ムサシ
スマートカット1.8m
長さと軽さを両立。脚立を立てずに剪定・収穫を。
キャッチ機能付きでつかんだ果実を落としません。
用途
枝切、果実採りに最適、狭いところもラクラクカット、庭木の剪定
材質
刃:高炭素鋼(ハードクロム加工)、ポール部:アルミ、刃:高炭素鋼、ハンドル:グラスファイバー樹脂
質量(g)
580
長さ(m)
1.8
使用目的
剪定、果実採り、枝切
切断対象
庭木
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
69×38×1804
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64937724
368
¥
7,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください