インパクト用ベタディスク シールはがし用

インパクト用ベタディスク シールはがし用 - ヤナセ(柳瀬)
(8件のレビュー)

平面研磨が楽々
インパクトドライバー対応
平面、細かい所の研磨・汚れ落としが可能!
軸、基盤が小さく回転が安定して安全性抜群!

用途各種シールはがし寸法(mm)50×6.35アズワン品番64-9621-01RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64955958BDGM01
1,100
949
1,044(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

インパクト用ベタディスクシリーズ シールはがし用
この動画は、6が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64955958
2024-09-28
用途: ポリウレタン系シーリング剥がし

5cmは思ったよりも小さかった。6角軸でインパクトドライバに使えるトレーサーは種類が少ないのでこれを選択しましたが、一般的なトレーサーの大きさで6角軸なのは、sk11の「消しール」でした。現物が見られない通販ならでは、の買い物ですね。

対象商品 : 64955958
2024-08-02
用途: 車両
プランサクマ製造業

車両のシートも綺麗に剥がせ大変良い商品です。またよろしくお願いいたします。

対象商品 : 64955958
2023-11-23
用途: バイクタンク純正シール剥がし
医療・福祉・介護関連業

純正シールでも剥がすことが出来ました、両サイド剥がしてもまだ使えそうです、タンクに傷もつかなかったのが良いですね、また機会が有れば選びます。

対象商品 : 64955958
2023-06-28
用途: 車のステッカーはがし
オートモービル上田

回転数は気を付けないとすぐに減ります。ゆっくり少し押し付ける感じでの使用お勧めします。

対象商品 : 64955958
2023-06-12
用途: 意外と小さかった。
有限会社中央タクシー

大きいイメージしてましたが小さかった。
でもホイールの裏側に残った両面テープの跡が簡単に取れました。
逆に小さいので取り回しが楽って感じです。

対象商品 : 64955958
2023-10-18
用途: シールはがし
カーウエストサービス業

使いやすくとても良ったです。また次も購入したいと思いました

対象商品 : 64955958
2022-12-15
用途: ステッカー剥がし

両面テープの残りが車輌に残ってしまうので除去するために購入。
あまり熱を持たせ過ぎるとボディーに跡が残るので使う時は気を付けましょう。

対象商品 : 64955958
2022-06-25
用途: 両面テープのり落とし

価格が、安くてコストパフォーマンスに優れて最高です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする