曜日別特売

ハイパーネット

ハイパーネット - レヂトンハイパーネット - レヂトンハイパーネット - レヂトンハイパーネット - レヂトンハイパーネット - レヂトンハイパーネット - レヂトンハイパーネット - レヂトンハイパーネット - レヂトン

柔軟性があり研削焼けが少なく、ソフトな感触で研削・研磨が可能です。3種類の粒度を使い分け、お好みの仕上げを実現できます。
目詰まり軽減構造:網目構造を使用することで、被研削材でも溶着や目詰まりを軽減します。ステンレス、アルミ、木材などにも使用可能です。
一般鋼、ステンレスから非金属の軽研削・研磨、仕上げ研磨、塗膜はがし、錆落とし、キズ直し等に最適です。
仕上げ作業ミスを軽減:粒度ごとに色が異なることで、間違ったディスクの取り付けを防ぎます。視覚的に粒度管理が可能です。

用途一般鋼・ ステンレス・ アルミ・ 木材・FRP 等の軽研削・研磨、仕上げ研磨、塗膜はがし、錆落とし、キズ直し等付属品専用パッド1枚厚さ(mm)2砥材WA穴径(Φmm)15外径(Φmm)100適合材一般鋼・ ステンレス・ アルミ・ 木材・FRP結合度P最高使用周速度(m/s)80内容量1箱(25枚)
注意
※専用パッドを装着せずにご使用するとフランジが上手く閉まらずケガの恐れがございます。
※保護メガネ、防じんマスクを着用してください。
※最高使用周速度以下で使用してください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64957087100×2×15 #36#36
7,750
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
返品不可
64957096100×2×15 #80#80
7,750
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
返品不可
64957105100×2×15 #120#120
7,750
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする