朝日アグリア
芝生の肥料 550g
有機入り、撒いても目立ちにくい細粒肥料です。ゴルフ場や競技場でも使われています。
成分
チッソ:8、リンサン:8、カリ:8
種別
細粒
寸法(高さH×幅W)(mm)
220×170
適合作物
芝生
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64956913
-
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください