カナツー
自在キャスター(BIG500自在)
取付ピッチ
112×112
適合
BIG500
形状
自在
質量(kg)
3.5
車輪径(Φmm)
200
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64957516
WJ-200
200
¥
9,700
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください