ネオスター
オリコン用台車 ネクティス
オール樹脂製なので軽量です。ボルトレス機構を採用し、工具不要で組立も簡単です。
用途
工場内などオリコンを使用する場面。また、コンビニ・スーパーマーケットなどへの搬入。
材質
荷台:PP樹脂、キャスター金具:スチール
色
ネオスターブルー・ホワイト
内容量
1台
注意
※各部品がしっかりと連結されていることを確認の上、使用してください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合コンテナ
キャスター
質量(kg)
均等耐荷重(kg)
有効内寸(mm)
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64958584
NS-N475N
50L折りたたみコンテナ
自在Φ75ナイロン車×4
2.2
150
534×370
568×404×137
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
お客様組立品
64958593
NS-N475NS
50L折りたたみコンテナ
自在Φ75ナイロン車×2、自在Φ75ストッパー付ナイロン車×2
2.3
150
534×370
568×404×137
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
お客様組立品
64958618
NS-N675NS
75L折りたたみコンテナ
自在Φ75ナイロン車×4、自在Φ75ストッパー付ナイロン車×2
3.3
250
654×444
688×478×137
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
11日以内出荷
お客様組立品
64958609
NS-N675N
75L折りたたみコンテナ
自在Φ75ナイロン車×6
3.2
250
654×444
688×478×137
オープン
取扱い終了
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください