SK11
PC角軸ドライバー
こんなお得な商品も!
ドライバー 貫通 角軸
モノタロウ
¥
399
~
税込
¥
439
~
(77)
油汚れに強いマイナス用ドライバーです。
軸は貫通タイプで、先端マグネット付です。
四角軸で高いトルクが必要な際はレンチを掛けることができます。
用途
ネジの締め付け、緩め作業。
材質(グリップ)
アセテート樹脂
商品構成
単品
内容量
1本
注意
※ネジ・ビスのサイズに合ったものを使用して下さい。
※電気が流れているものには、使用しないで下さい。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
先端刃幅(mm)
軸長(mm)
材質(軸)
刃先マグネット
軸貫通
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64960036
-
マイナス
5mm
5
75
クロームバナジウム鋼
あり
あり
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
当日出荷
メーカー直送
64960045
-
マイナス
6mm
6
100
クロームバナジウム鋼
あり
あり
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
当日出荷
メーカー直送
64960063
-
マイナス
8mm
8
150
クロームバナジウム鋼
あり
あり
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
当日出荷
メーカー直送
64960054
-
マイナス
6mm
6
125
クロームバナジウム鋼
あり
あり
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください