曜日別特売

PC角軸ドライバー

PC角軸ドライバー - SK11PC角軸ドライバー - SK11PC角軸ドライバー - SK11PC角軸ドライバー - SK11PC角軸ドライバー - SK11

油汚れに強いプラス用ドライバーです。
軸は貫通タイプで、先端マグネット付です。
四角軸で高いトルクが必要な際はレンチを掛けることができます。

用途ネジの締め付け、緩め作業。先端形状プラス材質(グリップ)アセテート樹脂軸貫通あり刃先マグネットあり商品構成単品材質(軸)クロームバナジウム鋼内容量1本
注意
※ネジ・ビスのサイズに合ったものを使用して下さい。
※電気が流れているものには、使用しないで下さい。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
先端形状
軸長(mm)
軸貫通
刃先マグネット
材質(軸)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64960079-プラス75ありありクロームバナジウム鋼
オープン
439
483(税込)
当日出荷
メーカー直送
64960088-プラス100ありありクロームバナジウム鋼
オープン
469
516(税込)
当日出荷
メーカー直送
64960097-プラス100ありありクロームバナジウム鋼
オープン
559
615(税込)
当日出荷
メーカー直送
64960106-プラス150ありありクロームバナジウム鋼
オープン
589
648(税込)
当日出荷
メーカー直送
64960115-プラス150ありありクロームバナジウム鋼
オープン
879
967(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする