SK11
バッテリードライバー
バッテリー液キャップの開閉、バッテリーターミナルの着脱がこれ1本で出来ます。
コインを使っての作業より効率的に作業が出来ます。
エラストマー樹脂グリップ採用で、滑りにくく力が掛けやすいです。
用途
バッテリーのメンテナンス作業。
仕様
先端10mmスパナ付き
全長(mm)
143
軸長(mm)
85
材質(グリップ)
エラストマー樹脂
先端幅(mm)
18
内容量
1本
12月28日より値下げいたしました。
注意
※電気が流れているものには、使用しないで下さい。
※ネジのサイズに合ったものを使用して下さい。
※保護メガネ等、防護具を着用して下さい。
※本来の目的、用途以外には使用しないで下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64960316
NO.830-045B
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください