曜日別特売

ショートダブルフレックスR

ショートダブルフレックスR - SK11ショートダブルフレックスR - SK11
(1件のレビュー)

細やかな動きで、より狭い場所での作業が可能です。
頭部にラチェット機能を組みこんでいる為、ボルト・ナットから外すことなく連続して回すことが出来ます。
本締めが可能です。
両方の頭部が180度首振りするため使用場面が広がります。

用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。ギア数72山(送り角度5度)材質クロームバナジウム鋼内容量1本
注意
※使用トルクの範囲内でご使用ください(オーバートルクで使用されると破断する恐れがあります)。
※ボルト、ナットのサイズに合ったものを使用し斜掛けや浅掛けはおやめ下さい。
※ハンマー等で叩いて衝撃を与えないで下さい。
※パイプ等を差し込んで使用しないで下さい。
※本来の目的、用途以外での使用はしないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(mm)
最大使用トルク(N・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64961384MFR1214S12×14(12mm)91以下、(14mm)158以下
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
64961393MFR1417S14×17(14mm)158以下、(17mm)267以下
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

藤原産業 SK11 ラチェットレンチシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64961393
2022-05-27
用途: エアコン工事、ボイラーメンテナンス
渡邉空調メンテナンス建設業・工事業

ショートタイプが色々探しましたが、売っている所が無くモノタロウさんにて
2個目注文です
腰道具に入れやすく、とにかく小さいので扱いやすいです
皆さんにお勧めします

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする