曜日別特売

アングルラチェット

アングルラチェット - SK11アングルラチェット - SK11アングルラチェット - SK11アングルラチェット - SK11アングルラチェット - SK11アングルラチェット - SK11アングルラチェット - SK11アングルラチェット - SK11
(3件のレビュー)

ラチェット機構で作業効率がアップします。
左右回転切替えスイッチは指で瞬時に操作できます。
立ち上がり角度25度のラチェットレンチです。

用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。仕様仮締め用内容量1本
注意
※仮締め用です。
※力を入れすぎると破損の原因につながります。
※ボルト、ナットのサイズに合ったものを使用し斜掛けや浅掛けはおやめ下さい。
※ハンマー等で叩いて衝撃を与えないで下さい。
※パイプ等を差し込んで使用しないで下さい。
※本来の目的・用途以外での使用はしないで下さい。
全8種類を絞り込む
サイズ(mm)
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
サイズ(mm)
ギア数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
649621546X86・818山(送り角度20度)
オープン
429
472(税込)
当日出荷
649621638X108・1020山(送り角度18度)、8mm側:18山(送り角度20度)
オープン
499
549(税込)
当日出荷
6496217910X1210・1220山(送り角度18度)
オープン
549
604(税込)
当日出荷
6496218811X1311・1318山(送り角度20度)
オープン
579
637(税込)
当日出荷
6496219712X1412・1418山(送り角度20度)
オープン
599
659(税込)
当日出荷
6496220614X1714・1720山(送り角度18度)
オープン
669
736(税込)
当日出荷
6496221517X1917・1920山(送り角度18度)
オープン
719
791(税込)
当日出荷
6496222419X2119・2120山(送り角度18度)
オープン
839
923(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-20
用途: わかりやすく
製造業

作りがしっかりしていて頑強で確かに重量はありますが無骨な作りに好感が持てます。
先日購入したんですが、早速紛失。2本持ちしていた片方が消えました。
見分けが付きにくいと思います。
カラーリングとか他メーカーみたいに目立つ工夫はないでしょうか。

2025-06-27
用途: 車の整備

これまで自家用車の整備に使っていた安物板ラチェットが壊れたため、その後継として購入しました。もう少し上等なものの購入も考えましたが、前述の安物も約20年程使用したことから、自分の使用頻度や整備内容では高価なものは不要と判断し本品を選択しました。正直、質感、使用感共に値段相応ですが、「メガネで緩めてラチェットで外す。」の使い方でしたら特に問題ないと思います。

対象商品 : 64962197
2024-04-22
用途: ボルトナット締め付け
個人のお客様

過度な締め付けは禁物です、本締めはできませんが 値段相当ですね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする