大五郎
片手カケヤ
短柄なので片手で作業する掛け矢です。
用途
杭打ち作業に。
寸法(mm)
(打撃面)90×90
全長(mm)
380
質量(g)
1300
主な用途
杭打ち作業
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64962854
33173
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください