大正鍬の柄 取付金具付

大正鍬の柄 取付金具付 - コンヨ

取り付け用金具付。
刃部取付形式:金具取付タイプ

用途大正鍬用交換柄。材質朴材全長(mm)1200質量(g)723取付寸法(mm)ボルト幅:60内容量1個
注意
※木製品のため若干誤差があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6496380730291
オープン
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする