コンヨ
自在鍬の柄 ボルト付
取り付け用金具付。
刃部取付形式:金具取付タイプ
用途
自在鍬用交換柄。
材質
朴材
全長(mm)
1200
質量(g)
696
取付寸法(mm)
ボルト幅:60
内容量
1個
注意
※木製品のため若干誤差があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64963816
30292
オープン
¥
1,998
¥2,198
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください