唐鍬・三本鍬・四本鍬の柄 クサビ付

唐鍬・三本鍬・四本鍬の柄 クサビ付 - コンヨ

主に唐鍬や三本鍬、四本鍬の修繕に。
クサビ付。

用途唐鍬・三本鍬・四本鍬用交換柄。材質樫材全長(mm)1050質量(g)856取付寸法(mm)45×28内容量1個
注意
※木製品のため若干誤差があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6496383430328
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする