コンヨ
万能鍬の柄 クサビ付
主に万能鍬の修繕に。
クサビ付。
用途
万能鍬用交換柄。
材質
ナラ樫材
全長(mm)
1050
質量(g)
880
取付寸法(mm)
40×28
内容量
1個
注意
※木製品のため若干誤差があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64963859
30330
オープン
¥
2,198
¥2,418
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください