立鎌・三角ホーの焼木柄

立鎌・三角ホーの焼木柄 - コンヨ

主に立鎌や三角ホーの修繕用。

用途立鎌・三角ホー用交換柄。材質椎材全長(mm)1200質量(g)455取付寸法(mm)Φ25内容量1個
注意
※木製品のため若干誤差があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6496386830386
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする