コンヨ
樫片手カケヤ プレート付
片面に鉄プレートが付いているので、単管パイプ等金属類も打てる掛矢!
園芸、農用具、冬囲い時など幅広く使える!
短柄なので片手で作業する掛け矢です。
用途
杭打ち作業に。
寸法(mm)
(打撃面)90×90
全長(mm)
375
質量(g)
1400
主な用途
杭打ち作業
内容量
1個
注意
※木製品のため若干誤差があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64963974
33064
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください