Forza
松葉鋏ケース
ベルト通しが付いた携帯ケースで作業効率アップ!
用途
松葉鋏収納ケース。
材質
牛白床皮
全長(mm)
315
質量(g)
164
使用目的
収納
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64964848
FZ-65
オープン
¥
2,398
¥2,638
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください