Forza
葉刈鋏ケース
ベルト通しが付いた携帯ケースで作業効率アップ!
用途
葉刈鋏収納ケース。
材質
牛白床皮
全長(mm)
301
質量(g)
104
使用目的
収納
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64964866
FZ-67
オープン
¥
1,698
¥1,868
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください