山田機械工業
ビーバー 杭打機
どなたにでもラクラク簡単操作!
パイプ・杭にかぶせてレバーを引くだけ!
長年の研究開発でコンパクト&ハイパワーを実現!
労力の大幅軽減を実現!
作業効率が飛躍的にアップ!
用途
菊・花木用支柱立、獣害侵入防止杭、海苔の養殖用杭などに
仕様
打撃力:0.8t
全長(mm)
外形: 503
質量(kg)
7.3
長さ(m)
使用できる杭(長さは目安とする):0.8~1.4
外形寸法(mm)
使用できる杭: 36以下(Φ40ガイドパイプ使用の場合)
燃料
2サイクル専用オイル混合ガソリン
打撃数(min
-1
[回/分])
4700~5500
標準装備品
ガイドパイプ・アンビル:Φ40
使用可能材質
杭:木・鉄パイプ・樹脂・C型・Y型鋼など
排気量(cc)
25.4
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送は出来ません。
※オイルまたはバッテリーをセットした上での初動テストはなしの状態でのお届けになります。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64965609
RP-021S(Φ25)
¥200,000
¥
189,800
¥208,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
64965566
RP-021S(Φ40)
¥200,000
¥
189,800
¥208,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
64965575
RP-021S(Φ46)
¥200,000
¥
189,800
¥208,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
64965584
RP-021S(Φ65)
¥200,000
¥
189,800
¥208,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
64965593
RP-021S(Φ65×100)
¥200,000
¥
189,800
¥208,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。