EASY RACK for Board プット

EASY RACK for Board プット - ライフサーブEASY RACK for Board プット - ライフサーブEASY RACK for Board プット - ライフサーブEASY RACK for Board プット - ライフサーブEASY RACK for Board プット - ライフサーブEASY RACK for Board プット - ライフサーブEASY RACK for Board プット - ライフサーブEASY RACK for Board プット - ライフサーブ

家庭用ホチキスで簡単取付可能なイージーラックforボード。
ホチキス針(0.5mm)を使用するため壁に大きな針痕が残らず賃貸住宅などでも外した時の穴を気にすることなく設置できます。
直接、石膏ボードへ施工できるため下地などを探す必要がありません。

セット内容ボードラック1組、取付用金物1組、専用フィルム、専用ホッチキス針、クッションゴム、保護テープ質量(kg)2.5材質(本体)パイン材耐荷重(kg)12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×516×480内容量1台
注意
※ホチキスは付属しておりません
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表面処理
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64966528-無塗装無塗装
28,000
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
64966537-ホワイトオイルステイン仕上げ
30,000
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
64966546-ライトブラウンオイルステイン仕上げ
30,000
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
64966555-ブラウンオイルステイン仕上げ
30,000
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
64966564-ブラックオイルステイン仕上げ
30,000
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする