曜日別特売

EASY RACK for Fin

EASY RACK for Fin - ライフサーブEASY RACK for Fin - ライフサーブEASY RACK for Fin - ライフサーブEASY RACK for Fin - ライフサーブEASY RACK for Fin - ライフサーブEASY RACK for Fin - ライフサーブEASY RACK for Fin - ライフサーブEASY RACK for Fin - ライフサーブ

家庭用ホチキスで簡単取付可能なイージーラックforフィン。
ホチキス針(0.5mm)を使用するため壁に大きな針痕が残らず賃貸住宅などでも外した時の穴を気にすることなく設置できます。
直接、石膏ボードへ施工できるため下地などを探す必要がありません。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×70×290質量(kg)1.1耐荷重(kg)1材質(本体)パイン材表面処理オイルステイン仕上げセット内容ラック本体、取付用金物×1、専用フィルム、専用ホッチキス針、クッションゴム内容量1台
注意
※ホチキスは付属しておりません
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64966589-ホワイト
8,000
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
64966598-ブラウン
8,000
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする