ライフサーブ
EASY RACKfor Rod モダン
ビスを使わず家庭用ホチキスで女性でも石膏ボードに簡単取付可能なイージーシリーズ。
取り外し後の穴跡もわずか0.5mmの為、穴が目立ちません。
セット内容
ラック1組、取付用金物1組、専用フィルム、専用ホッチキス針、クッションゴム
色
無塗装
材質(本体)
パイン材
表面処理
オイルステイン仕上げ
内容量
1台
注意
※ホチキスは付属しておりません
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
耐荷重(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64966625
-
0.25
3
40×90×300
¥
7,500
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
64966634
-
0.4
5
40×90×470
¥
8,900
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください