ライフサーブ
EASY RACKfor Rod ウェーブ3段
ビスを使わず家庭用ホチキスで女性でも石膏ボードに簡単取付可能なイージーシリーズ。
取り外し後の穴跡もわずか0.5mmの為、穴が目立ちません。
セット内容
ラック1組、取付用金物1組、専用フィルム、専用ホッチキス針、クッションゴム
質量(kg)
0.6
材質(本体)
パイン材
耐荷重(kg)
3
表面処理
オイルステイン仕上げ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
40×110×300
内容量
1台
注意
※ホチキスは付属しておりません
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64966643
-
クリア
¥
9,100
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
64966659
-
ブラウン
¥
9,100
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください