ライフサーブ
EASY HOOK
ビスを使わず家庭用ホチキスで女性でも石膏ボードに簡単取付可能なイージーシリーズ。
取り外し後の穴跡もわずか0.5mmの為、穴が目立ちません。
セット内容
ラック本体、取付用金物×1、専用フィルム、専用ホッチキス針、クッションゴム
質量(kg)
0.4
材質(本体)
パイン材
耐荷重(kg)
8
表面処理
オイルステイン仕上げ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
95×95×140
内容量
1本
注意
※ホチキスは付属しておりません
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64966695
-
ホワイト
¥
8,600
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
7日以内出荷
64966704
-
ブラウン
¥
8,600
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
64966713
-
ブラック
¥
8,600
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください