EASY HOOK ワイドスタイル

EASY HOOK ワイドスタイル - ライフサーブEASY HOOK ワイドスタイル - ライフサーブEASY HOOK ワイドスタイル - ライフサーブEASY HOOK ワイドスタイル - ライフサーブEASY HOOK ワイドスタイル - ライフサーブEASY HOOK ワイドスタイル - ライフサーブEASY HOOK ワイドスタイル - ライフサーブEASY HOOK ワイドスタイル - ライフサーブ

ビスを使わず家庭用ホチキスで女性でも石膏ボードに簡単取付可能なイージーシリーズ。
取り外し後の穴跡もわずか0.5mmの為、穴が目立ちません。

セット内容ラック本体、取付用金物×1、専用フィルム、専用ホッチキス針、クッションゴム質量(kg)1.26材質(本体)パイン材耐荷重(kg)5表面処理オイルステイン仕上げ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×100×125内容量1本
注意
※ホチキスは付属しておりません
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64966729-ホワイト
9,200
7,598
8,358(税込)
7日以内出荷
64966738-ライトブラウン
9,200
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする