BoardHanger for SK8

BoardHanger for SK8 - ライフサーブBoardHanger for SK8 - ライフサーブBoardHanger for SK8 - ライフサーブBoardHanger for SK8 - ライフサーブBoardHanger for SK8 - ライフサーブBoardHanger for SK8 - ライフサーブBoardHanger for SK8 - ライフサーブBoardHanger for SK8 - ライフサーブ

家庭用ホチキスで簡単取付可能なボードハンガーforSK8。
ホチキス針(0.5mm)を使用するため壁に大きな針痕が残らず賃貸住宅などでも外した時の穴を気にすることなく設置できます。
直接、石膏ボードへ施工できるため下地などを探す必要がありません。

セット内容ラック本体、SK8固定用ボルトナットセット1組、取付用金物×1、専用フィルム、専用ホッチキス針、クッションゴム質量(kg)0.18材質(本体)パイン材耐荷重(kg)5表面処理オイルステイン仕上げ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×80×115内容量1本
注意
※ホチキスは付属しておりません
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64966747-ライトブラウン
3,800
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
64966756-ブラック
3,800
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする