EASY RACK for Glasess

EASY RACK for Glasess - ライフサーブEASY RACK for Glasess - ライフサーブEASY RACK for Glasess - ライフサーブEASY RACK for Glasess - ライフサーブEASY RACK for Glasess - ライフサーブEASY RACK for Glasess - ライフサーブEASY RACK for Glasess - ライフサーブEASY RACK for Glasess - ライフサーブ

ビスを使わず家庭用ホチキスで女性でも石膏ボードに簡単取付可能なイージーシリーズ。
取り外し後の穴跡もわずか0.5mmの為、穴が目立ちません。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×80×440質量(kg)0.375耐荷重(kg)1表面処理オイルステイン仕上げセット内容ラック本体、取付用金物×1、専用フィルム、専用ホッチキス針、クッションゴム内容量1台
注意
※ホチキスは付属しておりません
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64966853-パインパイン材
5,500
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
64966869-ウォールナットウォールナット
6,300
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする