ライフサーブ
Coat Hook
ビスを使わず家庭用ホチキスで女性でも石膏ボードに簡単取付可能なイージーシリーズ。
取り外し後の穴跡もわずか0.5mmの為、穴が目立ちません。
セット内容
本体2個、フック2個、フック取付用ビス4本、取付用金物2枚、専用フィルム、専用ホッチキス針、クッションゴム
質量(kg)
0.11
材質(本体)
パイン材
耐荷重(kg)
3
表面処理
オイルステイン仕上げ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
40×70×115
内容量
1本
注意
※ホチキスは付属しておりません
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64966896
-
ホワイト
¥
5,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
64966905
-
ブラウン
¥
5,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
64966914
-
ブラック
¥
5,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください