BoardRack パラレル

BoardRack パラレル - ライフサーブBoardRack パラレル - ライフサーブBoardRack パラレル - ライフサーブBoardRack パラレル - ライフサーブBoardRack パラレル - ライフサーブBoardRack パラレル - ライフサーブBoardRack パラレル - ライフサーブBoardRack パラレル - ライフサーブ

シンプルなデザインと様々なサーフボード、ロングボードに対応したビス止めサーフボードラックです。
耐荷重も15キロを実現しました。

質量(kg)1.05材質(本体)パイン材耐荷重(kg)15表面処理オイルステイン仕上げ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×165×460内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64966923-ボードラック1組、取付用ビス4本ホワイト
13,000
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
64966939-ボードラック1組、取付用ビス5本ブラウン
13,000
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
64966948-ボードラック1組、取付用ビス6本ブラック
13,000
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする