ライフサーブ
BoardRack マルティプリー
シンプルなデザインと様々なサーフボード、ロングボードに対応したビス止めサーフボードラックです。
耐荷重も15キロを実現しました。
質量(kg)
1.4
材質(本体)
パイン材
耐荷重(kg)
15
表面処理
オイルステイン仕上げ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
90×290×520
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64966957
-
ボードラック1組、取付用ビス7本
ホワイト
¥
15,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
64966966
-
ボードラック1組、取付用ビス8本
ブラウン
¥
15,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
64966975
-
ボードラック1組、取付用ビス9本
ブラック
¥
15,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください