ライフサーブ
フレームハンガー
ビスを使わないので下地不要。
事務用ホチキスで簡単取付。
取り外し後の穴跡もわずか0.5mmの為、穴が目立ちません。
セット内容
本体2枚、専用フィルム、専用ホッチキス針
材質(本体)
ステンレス
内容量
1個
注意
※ホチキスは付属しておりません
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
耐荷重(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64966984
-
S
3
60×6×50
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌日出荷
64966993
-
M
6
32×10×94
¥
960
¥
779
¥
857
(税込)
3日以内出荷
64967009
-
L
12
60×10×94
¥
2,200
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください