曜日別特売

補修用障子紙

補修用障子紙 - アサヒペン補修用障子紙 - アサヒペン補修用障子紙 - アサヒペン補修用障子紙 - アサヒペン

小さな穴や破れなどの部分的な貼りかえに適した障子紙です。
障子紙のJIS規格に規定された破裂強さの下限値に比べて、約2倍の強さです。
UVカット加工により、紫外線を約95%カットしますので、室内の色あせ・ 変色を防止する効果があります。

用途障子紙の破れや穴などの部分補修幅(cm)28長さ(cm)94使用の目安【貼れる面積】障子2段分RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本(2枚)
注意
※本品は、紙の滑らかな面(柄物は柄のある面)が巻きの外側になるように巻いています。
※紙の滑らかな面(柄物は柄のある面)は、部屋の内側、外側のどちらでもご使用いただけます。
※障子用のりが接着しない障子紙の補修には使用できません。
※貼り終わった後、タルミが著しい時は、必ずのりがよく乾いてから障子紙全体に水をうすく均等に霧吹きしてください。
※障子枠は、木の種類や使用期間によってのりをつけるとアクがでることがあります。この場合は障子枠を水でよく洗い〈ワンタッチ ヤニ・アク止め障子のり〉や〈プロ用障子のり〉をご使用ください。
※初桜、瑞光は、障子紙の抄紙時に手すき和紙を流し込み、あわせ漉きをした特殊な製法の障子紙です。各々で図柄の配置は異なります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64967413HP-01パルプ80%、ポリエステル17%、ビニロンバインダー3%、紫外線カット加工、蛍光剤配合無地
660
569
626(税込)
当日出荷
64967429HP-02パルプ80%、ポリエステル17%、ビニロンバインダー3%、紫外線カット加工、蛍光剤配合雲竜
660
569
626(税込)
3日以内出荷
64967395HP-03パルプ77%、ポリエステル16%、レーヨン・ビニロンバインダー7%、紫外線カット加工、蛍光剤配合初桜
580
取扱い終了
64967404HP-04パルプ77%、ポリエステル16%、レーヨン・ビニロンバインダー7%、紫外線カット加工、蛍光剤配合瑞光
580
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

補修用障子紙
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする