プラスチック用プライマー(ハケ塗り)

プラスチック用プライマー(ハケ塗り) - アサヒペン
(1件のレビュー)

今まで密着しなかった各種プラスチックへの塗装ができます。
ラッカー、油性塗料、水性塗料の上塗りができます。

用途ポリプロピレン・ナイロン・ABS・FRP・硬質塩ビ・アクリル・PETなどの下塗り用クリヤ主な用途ポリプロピレン・ナイロン・ABS・FRP・硬質塩ビ・アクリル・PETなどの下塗り塗膜状態透明標準重ね塗り回数(回)1危険等級使用場所屋内外アズワン品番65-2073-32危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量200mL油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応不適合ポリエチレン、ポリスチレン、発泡スチロール、ポリアセタール、ポリカーボネート、メッキ面塗り面積(1回塗り)(m2)3.5~4.5 (タタミ2.1~2.7枚分)乾燥時間夏期/30分~1時間・冬期/1~2時間、上塗り時間:夏期/2時間以上・冬期/3時間以上危険物の性状非水溶性塗料タイプ下塗り用アクリル樹脂塗料内容量1缶(200mL)
注意
※プラスチックがラッカーうすめ液やペイントうすめ液で侵される場合には、ラッカーや油性塗料は上塗りできません。
※表示の用途以外に使用しないで下さい。
※ユニットバス・浴槽など絶えず水がかかったりいつも湿っているところ、また自転車のヘルメットの補修、テーブルの天面や床には適しません。
※本品は下塗り用です。必ず上塗りをしてください。ラッカー、油性塗料、水性塗料などの塗料が上塗りできますが、ラッカー系塗料を上塗りする場合は、スプレー塗装してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64968253-
990
869
956(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

プラスチック用プライマー(ハケ塗り)
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64968253
2024-04-22
用途: FRP水槽への塗装下地用
やつやま友の会その他業種

井戸のFRP水槽への塗装下地作りに使用。使い勝手が良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする