曜日別特売

LEDioc FLOOD NEO 20クラス(30クラス)5000K

LEDioc FLOOD NEO 20クラス(30クラス)5000K - 岩崎電気
色温度(K)5000LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)光源色5000K相当(昼白色タイプ)平均演色評価数Ra70入力電圧(V)100/200~242対応周波数50/60Hz共用耐雷サージ15kV(コモンモード)保護等級IP65使用温度範囲(℃)-20~+35材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)アームステンレス(ポリエステル塗装)取付エニーポジション(制限なし)ケーブルキャブタイヤケーブル(器具外1500mm)質量(kg)2.0グリーン購入法適合内容量1台
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
配光タイプ
塗装色
定格光束(Lm)
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
ビームの開き(°)
材質(カバー)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
64968734ECF2040N/NSAN8/DG狭角ダークグレー270024.0112.5鉛直面上30、水平面上30透明強化ガラスダークグレイ
61,400
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
2026
0131日まで
64968664ECF2040SW/NSAN8/W超広角380026.2145.0鉛直面上136、水平面上138型押強化ガラスホワイト
61,400
取扱い終了
返品不可
-
代替品有
64968673ECF2040SW/NSAN8/DG超広角ダークグレー380026.2145.0鉛直面上136、水平面上138型押強化ガラスダークグレイ
61,400
取扱い終了
返品不可
-
代替品有
64968689ECF2040W/NSAN8/W広角340026.2129.7鉛直面上110、水平面上102型押強化ガラスホワイト
61,400
取扱い終了
返品不可
-
代替品有
64968698ECF2040W/NSAN8/DG広角ダークグレー340026.2129.7鉛直面上110、水平面上102型押強化ガラスダークグレイ
61,400
取扱い終了
返品不可
-
代替品有
64968707ECF2040M/NSAN8/W中角350026.2133.5鉛直面上58、水平面上58透明強化ガラスホワイト
61,400
取扱い終了
返品不可
-
代替品有
64968716ECF2040M/NSAN8/DG中角ダークグレー350026.2133.5鉛直面上58、水平面上58透明強化ガラスダークグレイ
61,400
取扱い終了
返品不可
-
代替品有
64968725ECF2040N/NSAN8/W狭角270024.0112.5鉛直面上30、水平面上30透明強化ガラスホワイト
61,400
取扱い終了
返品不可
-
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
64968664ECF2040SW/NSAN8/W65315577ECF3050SW/NSAN8/WECF2040SW/NSAN8/W LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 30クラス 超広角タイプ 岩崎電気 65315577LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 30クラス 超広角タイプ岩崎電気1台
51,980
税込57,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
64968673ECF2040SW/NSAN8/DG65315586ECF3050SW/NSAN8/DGECF2040SW/NSAN8/DG LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 30クラス 超広角タイプ 岩崎電気 65315586LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 30クラス 超広角タイプ岩崎電気1台
51,980
税込57,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
64968689ECF2040W/NSAN8/W65315595ECF3050W/NSAN8/WECF2040W/NSAN8/W LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 30クラス 広角タイプ 岩崎電気 65315595LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 30クラス 広角タイプ岩崎電気1台
51,980
税込57,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
64968698ECF2040W/NSAN8/DG65315611ECF3050W/NSAN8/DGECF2040W/NSAN8/DG LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 30クラス 広角タイプ 岩崎電気 65315611LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 30クラス 広角タイプ岩崎電気1台
51,980
税込57,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
64968707ECF2040M/NSAN8/W65315620ECF3050M/NSAN8/WECF2040M/NSAN8/W LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 30クラス 中角タイプ 岩崎電気 65315620LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 30クラス 中角タイプ岩崎電気1台
51,980
税込57,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
64968716ECF2040M/NSAN8/DG65315629ECF3050M/NSAN8/DGECF2040M/NSAN8/DG LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 30クラス 中角タイプ 岩崎電気 65315629LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 30クラス 中角タイプ岩崎電気1台
51,980
税込57,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
64968725ECF2040N/NSAN8/W65315638ECF3050N/NSAN8/WECF2040N/NSAN8/W LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 30クラス 狭角タイプ 岩崎電気 65315638LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 30クラス 狭角タイプ岩崎電気1台
51,980
税込57,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする