曜日別特売

LEDioc FLOOD NEO 60クラス(60クラス)5000K

LEDioc FLOOD NEO 60クラス(60クラス)5000K - 岩崎電気
色温度(K)5000LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)光源色5000K相当(昼白色タイプ)平均演色評価数Ra70入力電圧(V)100/200~242対応周波数50/60Hz共用耐雷サージ15kV(コモンモード)保護等級IP65使用温度範囲(℃)-20~+35材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)アームステンレス(ポリエステル塗装)取付エニーポジション(制限なし)ケーブルキャブタイヤケーブル(器具外1500mm)質量(kg)2.7グリーン購入法適合内容量1台
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
配光タイプ
塗装色
定格光束(Lm)
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
ビームの開き(°)
材質(カバー)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
64968899ECF6040N/NSAN8/DG狭角ダークグレー680056.6120.1鉛直面上30、水平面上30透明強化ガラスダークグレイ
75,400
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
2026
0131日まで
64968829ECF6040SW/NSAN8/W超広角920061.5149.5鉛直面上132、水平面上140型押強化ガラスホワイト
75,400
取扱い終了
返品不可
-
代替品有
64968838ECF6040SW/NSAN8/DG超広角ダークグレー920061.5149.5鉛直面上132、水平面上140型押強化ガラスダークグレイ
75,400
取扱い終了
-
代替品有
64968847ECF6040W/NSAN8/W広角830061.5134.9鉛直面上110、水平面上102型押強化ガラスホワイト
75,400
取扱い終了
返品不可
-
代替品有
64968856ECF6040W/NSAN8/DG広角ダークグレー830061.5134.9鉛直面上110、水平面上102型押強化ガラスダークグレイ
75,400
取扱い終了
返品不可
-
代替品有
64968865ECF6040M/NSAN8/W中角850061.5138.2鉛直面上58、水平面上58透明強化ガラスホワイト
75,400
取扱い終了
返品不可
-
代替品有
64968874ECF6040M/NSAN8/DG中角ダークグレー850061.5138.2鉛直面上58、水平面上58透明強化ガラスダークグレイ
75,400
取扱い終了
返品不可
-
代替品有
64968883ECF6040N/NSAN8/W狭角680056.6120.1鉛直面上30、水平面上30透明強化ガラスホワイト
75,400
取扱い終了
返品不可
-
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
64968829ECF6040SW/NSAN8/W65316216ECF6050SW/NSAN8/WECF6040SW/NSAN8/W LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 60クラス 超広角タイプ 岩崎電気 65316216LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 60クラス 超広角タイプ岩崎電気1台
63,980
税込70,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
64968838ECF6040SW/NSAN8/DG65316225ECF6050SW/NSAN8/DGECF6040SW/NSAN8/DG LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 60クラス 広角タイプ 岩崎電気 65316225LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 60クラス 広角タイプ岩崎電気1台
63,980
税込70,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
64968847ECF6040W/NSAN8/W65316241ECF6050W/NSAN8/WECF6040W/NSAN8/W LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 60クラス 広角タイプ 岩崎電気 65316241LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 60クラス 広角タイプ岩崎電気1台
63,980
税込70,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
64968856ECF6040W/NSAN8/DG65316250ECF6050W/NSAN8/DGECF6040W/NSAN8/DG LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 60クラス 広角タイプ 岩崎電気 65316250LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 60クラス 広角タイプ岩崎電気1台
63,980
税込70,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
64968865ECF6040M/NSAN8/W65316259ECF6050M/NSAN8/WECF6040M/NSAN8/W LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 60クラス 中角タイプ 岩崎電気 65316259LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 60クラス 中角タイプ岩崎電気1台
63,980
税込70,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
64968874ECF6040M/NSAN8/DG65316268ECF6050M/NSAN8/DGECF6040M/NSAN8/DG LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 60クラス 中角タイプ 岩崎電気 65316268LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 60クラス 中角タイプ岩崎電気1台
63,980
税込70,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
64968883ECF6040N/NSAN8/W65316277ECF6050N/NSAN8/WECF6040N/NSAN8/W LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 60クラス 狭角タイプ 岩崎電気 65316277LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 60クラス 狭角タイプ岩崎電気1台
63,980
税込70,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする