曜日別特売

LEDioc FLOOD NEO 40クラス(40クラス)2700K

LEDioc FLOOD NEO 40クラス(40クラス)2700K - 岩崎電気
色温度(K)2700LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)光源色2700K相当(電球色タイプ)平均演色評価数Ra80入力電圧(V)100/200~242対応周波数50/60Hz共用耐雷サージ15kV(コモンモード)保護等級IP65使用温度範囲(℃)-20~+35材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)アームステンレス(ポリエステル塗装)取付エニーポジション(制限なし)ケーブルキャブタイヤケーブル(器具外1500mm)質量(kg)2.0グリーン購入法適合内容量1台
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
配光タイプ
塗装色
定格光束(Lm)
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
ビームの開き(°)
材質(カバー)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64969066ECF4040SW/LSAN8/W超広角490044.4110.3鉛直面上136、水平面上138型押強化ガラスホワイト
71,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
64969075ECF4040SW/LSAN8/DG超広角ダークグレー490044.4110.3鉛直面上136、水平面上138型押強化ガラスダークグレイ
71,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
64969084ECF4040W/LSAN8/W広角470044.4105.8鉛直面上110、水平面上102型押強化ガラスホワイト
71,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
64969093ECF4040W/LSAN8/DG広角ダークグレー470044.4105.8鉛直面上110、水平面上102型押強化ガラスダークグレイ
71,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
64969109ECF4040M/LSAN8/W中角480044.4108.1鉛直面上58、水平面上58透明強化ガラスホワイト
71,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
64969118ECF4040M/LSAN8/DG中角ダークグレー480044.4108.1鉛直面上58、水平面上58透明強化ガラスダークグレイ
71,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
64969127ECF4040N/LSAN8/W狭角380041.791.1鉛直面上30、水平面上30透明強化ガラスホワイト
71,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
64969136ECF4040N/LSAN8/DG狭角ダークグレー380041.791.1鉛直面上30、水平面上30透明強化ガラスダークグレイ
71,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
64969066ECF4040SW/LSAN8/W65315979ECF4050SW/LSAN8/WECF4040SW/LSAN8/W LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 40クラス 超広角タイプ 岩崎電気 65315979LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 40クラス 超広角タイプ岩崎電気1台
59,980
税込65,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
64969075ECF4040SW/LSAN8/DG65315988ECF4050SW/LSAN8/DGECF4040SW/LSAN8/DG LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 40クラス 超広角タイプ 岩崎電気 65315988LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 40クラス 超広角タイプ岩崎電気1台
59,980
税込65,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
64969084ECF4040W/LSAN8/W65315997ECF4050W/LSAN8/WECF4040W/LSAN8/W LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 40クラス 広角タイプ 岩崎電気 65315997LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 40クラス 広角タイプ岩崎電気1台
59,980
税込65,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
64969093ECF4040W/LSAN8/DG65316006ECF4050W/LSAN8/DGECF4040W/LSAN8/DG LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 40クラス 広角タイプ 岩崎電気 65316006LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 40クラス 広角タイプ岩崎電気1台
59,980
税込65,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
64969109ECF4040M/LSAN8/W65316015ECF4050M/LSAN8/WECF4040M/LSAN8/W LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 40クラス 中角タイプ 岩崎電気 65316015LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 40クラス 中角タイプ岩崎電気1台
59,980
税込65,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
64969118ECF4040M/LSAN8/DG65316031ECF4050M/LSAN8/DGECF4040M/LSAN8/DG LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 40クラス 中角タイプ 岩崎電気 65316031LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 40クラス 中角タイプ岩崎電気1台
59,980
税込65,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
64969127ECF4040N/LSAN8/W65316040ECF4050N/LSAN8/WECF4040N/LSAN8/W LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 40クラス 狭角タイプ 岩崎電気 65316040LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 40クラス 狭角タイプ岩崎電気1台
59,980
税込65,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
64969136ECF4040N/LSAN8/DG65316049ECF4050N/LSAN8/DGECF4040N/LSAN8/DG LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 40クラス 狭角タイプ 岩崎電気 65316049LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 40クラス 狭角タイプ岩崎電気1台
59,980
税込65,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする