コンパクトボディが日常業務に、防災に、レジャーに大活躍、牢性にも優れた多機能トランシーバー、VXD1S
ビジネスからレジャー、スカイスポーツまで様々な課題やリクエストに対応可能
陸上、日本周辺海域で使用できる30chに加え、上空でも使用できる5chに対応
パラグライダーから気球、ハンググライダーなどのスカイスポーツでの連絡、教習指示にご利用いただけます。
高い防塵・防水性 IP67
風雨や粉塵の舞う環境でも通信を行える信頼性を提供。建設現場や屋外イベントはもちろん、
アウトドアレジャーなどでもご使用いただけます。
プロユーザー向けの高性能
固定式高感度アンテナ
500mW大音量(内蔵スピーカー)
コールチャンネル、上空波チャンネル、マイクロUSB充電端子2装備などSTANDARDが誇る優れた性能を提供します。
電源切り忘れによるバッテリー上がりを防ぐ「自動電源オフ機能」
受信の際に一時的に音声を消音する「ワンタッチミュート機能」
一度の操作だけで手放ししたまま通話が可能な「PTTホールド機能」
電池を長持ちさせたい時に効果的な「スーパーセーブ機能」
複数チャンネルで仲間を待ち受けできる「プログラマブルスキャン機能」
VXD1Sの送信出力は特定小電力トランシーバーの100倍!
個人の免許・資格は不要
簡単な登録申請の後、登録状が交付されるとすぐに使い始めることができます。