南電機
防振ハンガーVHA
防振ハンガーは振動による騒音の遮断・吸収および振動の緩衝作用などの効果があり、振動による悪影響を防止します。
材質
電気亜鉛メッキ、防振ハンガー用スプリング:SWC、防振ハンガー用クッションゴム:ネオプレーンゴム
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法H(mm)
適正荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64992446
VHA-80R
301
75
30~45
¥
8,000
取扱い終了
返品不可
64992455
VHA-60S
312
90
40~60
¥
7,200
取扱い終了
返品不可
64992464
VHA-80S
349
90
60~80
¥
7,600
取扱い終了
返品不可
64992473
VHA-100S
410
90
80~100
¥
8,000
取扱い終了
返品不可
64992489
VHA-60RS
352
125
40~60
¥
11,400
取扱い終了
返品不可
64992498
VHA-80RS
389
125
60~80
¥
11,600
取扱い終了
返品不可
64992507
VHA-100RS
450
125
80~100
¥
12,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください