モノタロウ

塗料処理剤 油性・水性兼用

塗料処理剤 油性・水性兼用 - モノタロウ塗料処理剤 油性・水性兼用 - モノタロウ塗料処理剤 油性・水性兼用 - モノタロウ
(13件のレビュー)

残った水性塗料や油性塗料に混ぜるだけで簡単に固化できます。
ハケを洗った水やうすめ液も処理できます。
一般家庭でご使用の際は固化した塗料は一般ゴミ(可燃物)として捨てられます。

用途水性・油性塗料、ラッカー、ニス、ステイン、うすめ液等の廃棄処理用成分高吸水ポリマー、未焼成ダイアトマイト、アルキル(C=10~14)硫酸ナトリウム主な用途水性・油性塗料、ラッカー、ニス、ステイン、うすめ液等の廃棄処理用乳白色危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS):(0.4MB)
注意
※用途以外には使用しないでください。
※使用後は必ず袋をしっかりと閉めてください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
処理能力
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65396163-1袋(500g)1袋(500g)で約6.6Lの廃塗料処理が出来ます(※30gで約400mLの廃塗料処理)
1,798
1,978(税込)
当日出荷
1年間返品保証
65396179-1袋(1kg)1袋(1kg)で約13.3Lの廃塗料処理が出来ます(※30gで約400mLの廃塗料処理)
3,398
3,738(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-11
用途: 冷却水の処理

冷却水6.6Lに一袋使用。何の反応も無く水のまま。気温の低さが関係あるでしょうか?(気温3度)。

MonotaROからの回答

塗料用に開発しているので、用途外では固まらない場合もございます。気温は特に関係はございませんが、恐らく冷却水に混じっている水以外の化学物質が影響している物と思われます。

対象商品 : 65396179
2025-08-16
用途: 使い残した溶剤や塗料、洗浄剤の処理に使用
サービス業

少しずつ溜まった廃塗料などはそのまま廃却できないので、本剤に染み込ませてから廃却する。

1が参考にしています
2025-08-08
用途: 廃液処理時
建設業・工事業

機器内部にあるクーラント冷却水や廃油の処理用として使用しています。
仕様書通り、固体化して問題なく処理できました。

対象商品 : 65396163
2025-05-07
用途: 塗装時の余った塗料廃棄
自動車・二輪車・自転車関連業

余った塗料に入れて水を加えて混ぜるとどんどん固まってきます。量をしっかり守る事が大事です。塗装の頻度は多く無いが、さっと使える所が気に入ってます。

対象商品 : 65396179
2024-08-15
用途: 残塗料の廃棄
建設業・工事業

水性塗料は混和・攪拌するだけで比較的容易に固化します。
溶剤系塗料は塗料とそれなりの水とポリマーが均等に混ぜないと
固化しないので癖はありますがコツを掴めば何とかなります。
大きな容器で一気に混ぜないで少しずつ小分けにした方が確実です。

2が参考にしています
2024-10-01
用途: 緒量の処理
建設業・工事業

最初は全然固まらず困っていました。
他のメーカーの商品には油性は水を入れると書いてあったので、試しに入れてみると問題なくおからの様に固まりました。
説明に書いてないのが駄目です。

MonotaROからの回答

商品ラベル上の記載に重ねてのお願いになりますが、油性塗料やうすめ液の廃棄時にはその約3倍量の水を入れて下さい。

2024-07-13
用途: 全く固まらない
運輸・通信業

1000㏄の塗料カップに残った1/3程度のラッカー塗料に入れても入れても固まらず、ドロドロになるだけ。
仕方ないので、45Lのごみ袋に新聞紙をちぎったものを入れその中に廃棄した。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

油性塗料の場合、廃棄塗料の約3倍の水を入れて頂くと固化致します。

対象商品 : 65396179
2023-12-28
用途: 不要ペンキを廃棄

約10リットルの油性ペンキに対し3袋使用しましたが効果がありませんでした。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

油性塗料の場合、廃棄塗料の約3倍の水を入れて頂くと固化致します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

塗料うすめ液/処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする