リアスマタブアームホルダー

リアスマタブアームホルダー SEIWA(セイワ) リアスマタブアームホルダー SEIWA(セイワ) リアスマタブアームホルダー SEIWA(セイワ) リアスマタブアームホルダー SEIWA(セイワ) リアスマタブアームホルダー SEIWA(セイワ) リアスマタブアームホルダー SEIWA(セイワ) リアスマタブアームホルダー SEIWA(セイワ)

お車のシートのヘッドレストシャフト取り付け専用のスマートフォン&タブレットホルダーです。
アームが3箇所で調節可能なので、見やすい位置に調節できます。
ボールジョイントにより360°見やすい角度に調整できます。
充電ケーブルを接続したままホールドできます。
Nintendo Switchにも対応します。

用途スマホ・タブレットホルダー 質量(g)286 取付方式ヘッドレストシャフト 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×68×41 適合幅(mm)120~190 耐荷重(g)500 適合寸法(mm)ヘッドレストシャフト:左右125~150・上下50~ 適合厚さ(mm)15 内容量1個
注意
※分離しないヘッドレストへの取り付けはできません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65006193 WA70
オープン
2,898
3,188 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする