手帳対応スマホホルダー3 AT-79

手帳対応スマホホルダー3 AT-79 - カシムラ手帳対応スマホホルダー3 AT-79 - カシムラ手帳対応スマホホルダー3 AT-79 - カシムラ手帳対応スマホホルダー3 AT-79 - カシムラ手帳対応スマホホルダー3 AT-79 - カシムラ手帳対応スマホホルダー3 AT-79 - カシムラ手帳対応スマホホルダー3 AT-79 - カシムラ手帳対応スマホホルダー3 AT-79 - カシムラ
(2件のレビュー)

可動アームで取り回し自在の吸盤式スマートフォンホルダー。
約12mm前後に可動するアームで手帳カバーもしっかりホールド。
ゲル吸盤式のベースでしっかりと取り付けが可能。
前後のスライドで最大で約45mm延長できる可動アーム。
ボールジョイントで、取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。

用途車載用スマホホルダー幅(mm)約52~100(ホールド可能)厚さ(mm)25以内(ホールド可能)ブラック質量(g)300以内(ホールド可能)取付方式吸盤本体質量(g)205(ケーブル除く)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×115×160内容量1個
注意
※お使いの保護ケースのサイズ、形状によってはご使用になれない場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65006263AT-79
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-21
用途: 営業車のスマホホルダー
製造業

使いやすいですが、非常に壊れやすいです。
ロック解放ボタンの機構に無理があるようで、解放の度にガチッと歯車に無理がかかる音がして、そのうち解放機構が壊れます。
1年は持たないでしょう。
今回また購入しましたが、これで3個目です。

2026-02-01
用途: 自動車内に設置

手帳型スマホのホルダーとして使用。
アームを下げた状態でないとスマホの重さで接着が剥がれてしまいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする