曜日別特売

イージーライン エッジ アプリケーター

イージーライン エッジ アプリケーター - Devcon(デブコン)イージーライン エッジ アプリケーター - Devcon(デブコン)イージーライン エッジ アプリケーター - Devcon(デブコン)イージーライン エッジ アプリケーター - Devcon(デブコン)

特許技術:電池式のエアフローシステムがラインの乾燥を早めます。
素早く組み立てられ、使い方も簡単で特別な設備機器や知識不要。
電池、マスキングプレートと一緒に専用ケースに保管。
※イージーラインエッジ専用のアプリケーター
3種類の幅が描ける(50mm,75mm,100mm)

用途倉庫等屋内の区画線引き、駐車場等屋外の区画線引、滑り止めコート材安全地帯上の区画線引きトラスコ品番249-4300質量(kg)6.47危険物の類別非危険物内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65005676R47012
オープン
69,980
76,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

線引き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする