曜日別特売

クリーンルーム用耐切創手袋 レベル4

クリーンルーム用耐切創手袋 レベル4 - ブラストンクリーンルーム用耐切創手袋 レベル4 - ブラストンクリーンルーム用耐切創手袋 レベル4 - ブラストンクリーンルーム用耐切創手袋 レベル4 - ブラストン

長繊維を採用し手袋からの発塵、摩耗を抑えた手袋です。

厚さ(mm)1.2入数(双)1機能耐切創内容量1双
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
サイズ
質量(g)
全長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65005728BSC85417S255-4535グーデン(R)編手S4622
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
65005737BSC85417M255-4536グーデン(R)編手M5423
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
65005746BSC85417L255-4534超高密度ポリエチレン、スパンデックス、ナイロン、ガラス繊維L6224
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
65005755BSC85417LL255-4537超高密度ポリエチレン、スパンデックス、ナイロン、ガラス繊維LL7025
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クリーンルーム用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする