防水ラバーグローブ

防水ラバーグローブ - アトム
機能防水入数(双)1仕様裏地付き材質(裏)純綿材質(表)天然ゴム内容量1双
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
650058431210M257.310.8
650
取扱い終了
代替品有
650058591210L258.011.3
650
取扱い終了
代替品有
650058681210LL25.58.011.9
650
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
650058431210075812712141210 ラバーホープ アトム 07581271ラバーホープアトム1双
499
税込549
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
650058591210075812872141210 ラバーホープ アトム 07581287ラバーホープアトム1双
499
税込549
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
650058681210075812962141210 ラバーホープ アトム 07581296ラバーホープアトム1双
499
税込549
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

天然ゴム手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする