SK11
PC角軸ドライバー
こんなお得な商品も!
ドライバー 貫通 角軸
モノタロウ
¥
899
~
税込
¥
989
~
(77)
油汚れに強いマイナス用ドライバーです。
軸は貫通タイプで、先端マグネット付です。
軸は8mmの四角軸で高いトルクが必要な際はレンチを掛けることができます。
用途
ネジの締め付け、緩め作業。
材質(グリップ)
アセテート樹脂
材質(軸)
クロームバナジウム鋼
商品構成
単品
刃先マグネット
あり
軸貫通
あり
内容量
1本
注意
※ネジ・ビスのサイズに合ったものを使用して下さい。
※電気が流れているものには、使用しないで下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64960124
-
マイナス
8mm
200
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月14日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください