曜日別特売

カービー彫刻刀 7本組(レザーケース付き)

カービー彫刻刀 7本組(レザーケース付き) - 道刃物工業カービー彫刻刀 7本組(レザーケース付き) - 道刃物工業カービー彫刻刀 7本組(レザーケース付き) - 道刃物工業

二層鋼・完全刃付けで切れ味爽快。繰り返し研げば長年使える。小学生の最初の彫刻刀にも。また、ワークショップなどの体験用にも人気です。

用途
木彫全般
セット内容
平刀4.5mm/平丸9mm/印刀9mm/丸刀3mm/6mm/9mm/三角4.5mm
材質
刃先:刃物鋼青紙2号、鋼付、柄:シラカバ
ケース
レザーケース
内容量
1セット
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6501592315100700
¥6,800
¥6,398
¥7,038(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「彫刻刀」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする