道刃物工業
カービー彫刻刀 7本組(レザーケース付き)
15100700
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
65015923
品番
15100700
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
二層鋼・完全刃付けで切れ味爽快。繰り返し研げば長年使える。小学生の最初の彫刻刀にも。また、ワークショップなどの体験用にも人気です。
用途
木彫全般
セット内容
平刀4.5mm/平丸9mm/印刀9mm/丸刀3mm/6mm/9mm/三角4.5mm
材質
刃先:刃物鋼青紙2号、鋼付、柄:シラカバ
ケース
レザーケース