曜日別特売

WOODYCHISEL(ウッディチゼル) 丸刀

WOODYCHISEL(ウッディチゼル) 丸刀 - 道刃物工業WOODYCHISEL(ウッディチゼル) 丸刀 - 道刃物工業WOODYCHISEL(ウッディチゼル) 丸刀 - 道刃物工業WOODYCHISEL(ウッディチゼル) 丸刀 - 道刃物工業WOODYCHISEL(ウッディチゼル) 丸刀 - 道刃物工業
(1件のレビュー)

ハンドクラフトギター、ヴァイオリンなど楽器制作や木工作業に便利なのみです。ハイス鋼の刃先で硬い木にも強く、刃持ちも抜群です。ひょうたん型のグリップで掌に収まり、力が入れやすい!薄い木のお皿の荒彫りに便利な、丸刀形状です。

用途木彫全般材質刃先:ハイス鋼、柄:クルミ全長(mm)約190柄長さ(mm)120(ひょうたん型)内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65018994630306006
5,300
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
65019003630309009
5,300
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
650190196303120012
5,300
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
650190286303150015
5,300
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
773364296303180018
5,800
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
返品不可
650190376303240024
5,800
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65019028
2022-09-04
用途: お盆作りに使っています
サービス業

よく切れ、握りもいい感じで、サクサク彫れています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする